• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa con mango Dentado STEEL − basto D1210

Número de artículo: 547100 D1210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Dentado abreviatura STEEL
Grado de finura de dentado basto
Material de corte MD
Forma D1210
Descripción de la forma Bola
⌀ del cabezal 12 mm
Longitud de cabeza 10 mm
Longitud total 51 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 547100 D1210
EAN / GTIN 4007220936870
Número del fabricante 4007220936870

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. ⌀ vástago 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de acero y acero colado.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra