• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo pincel trenzado Alambre 19X0,35 mm

Número de artículo: 574850 19X0,35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.791 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre
⌀ del cepillo D1 19 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Grosor de las cerdas 0,35 mm
Longitud de guarnición H1 28 mm
Trenzado trenzado a la izquierda
Número de trenzados 6
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574850 19X0,35
EAN / GTIN 4067263935070

Descripción

Ejecución:

Alambre trenzado, liso, montado a presión en casquillo de acero, ⌀ de mango 6 mm, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados.
El cepillo se abre más o menos según la velocidad de giro, por lo cual también se puede introducir en zonas estrechas, p. ej. para trabajar en el interior de carcasas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ del cepillo D1× dureza del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra