• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas montado en eje FF-ZS 100mm x 45mm x 6mm AVFN

Número de artículo: 7000077937
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077937
EAN / GTIN 08711428030495
Número del fabricante 7000077937
Número L L51720 4

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Rojo
Material CF con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Vellón de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Anchura total: 45 mm
Patrón de puntadas a juego en superficies metálicas

Descripción:

Los cepillos laminados montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados con láminas de material no tejido montadas sobre un eje. Nuestros cepillos ofrecen un patrón de rugosidad mate y fino.

Característica:

El patrón de rugosidad mate y fino genera un acabado más fino que las ruedas combi.
Se han diseñado para su uso en todos los metales.
Proporcionan uniformidad en el acabado sin dejar marcas por vibración.
Son aptos para desbarbado ligero.
Elimine los defectos de superficie
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo
Superficie metálica pura
Resultado de trabajo reproducible
Ahorre tiempo y dinero
Libre de metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo

Nota:

Proporcionan un acabado uniforme y fino en una gran variedad de piezas de trabajo de metal.