Abanico de pulido de fieltro ⌀ del mango 6 mm, Tipo: ZY2010

Número de artículo: 552212 ZY2010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,79 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,65 € / Unidad
a petición
En stock
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado dureza medio
⌀ del cabezal 20 mm
Longitud de cabeza 10 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552212 ZY2010
EAN / GTIN 4045197723079
Número del fabricante 552212 ZY2010

Descripción

Ejecución:

Filtro dispuesto en láminas alrededor del mango.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos. Mediante el empleo posterior del modelo semiduro y blando se pueden obtener superficies de brillo especular muy finas.

Nota:

Los abanicos y cepillos de pulido de fieltro se deben utilizar en combinación con pastas abrasivas y para pulir como n.º 552250 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5 -10 m/s.