Lepezasti valjak za poliranje od filca Drška ⌀ 6 mm ZY2010

Artikl br.: 552212 ZY2010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,27 € / Piece
  • od 10 Piece
    6,89 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
334 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj tvrdoće srednje
⌀ glave 20 mm
Duljina glave 10 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Olovka za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552212 ZY2010
EAN / GTIN 4045197723079

Opis

Izvedba:

Filc u obliku lepeze raspoređen oko drške.

Upotreba:

Radovi poliranja povećane fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama. Primjenom aplikacije srednje tvrdoće i mekane izvedbe u nastavku moguće je proizvesti površine sjajne poput ogledala.

Napomena:

Lepeze / četke za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s pastama za brušenje i poliranje poput br. 552250 / 555740. Preporučena brzina 5 −10 m/s.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu