Lima de afilado para sierras mecánica corte 3 (fino) plano, bordes rectos, Longitud sin cola: 200mm

Número de artículo: 518500 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: E
  • Norma: DIN 7262

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Sección transversal 20 × 4 mm
Longitud sin cola 200 mm
Norma DIN 7262
Tipo de producto Lima para afilar sierras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 518500 200
EAN / GTIN 4009215005448
Número del fabricante 12122000

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

De calidad especial, con corte único, especialmente adecuadas para el afilado de hojas de sierra de acero para madera. Estas limas para afilar sierras garantizan una gran capacidad de limado y una larga duración. Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Picada por todos los lados.
Con cantos vivos.