• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de pie de rey, capacidad de medición de 150 mm Nonio 1 / 50

Número de artículo: 410107
Descuento
desde  92,45 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
507 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Tabla de roscas: Tabla de pie de rey

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Escala precisa, de alto contraste.
Tornillo de sujeción superior.
Corredera optimizada ergonómicamente. Lectura sin errores mediante escala aplanada de color.
Superficies de medición con lapeado de precisión.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.