• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conjunto de pie de rey digital TESA-CAL IP67, capacidad de medición de 150 mm 10

Número de artículo: 405522 10
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (89,30 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 40 mm
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos
Desconexión automática
Duración de funcionamiento 12000 horas
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 405522 10
EAN / GTIN 4067263132752

Descripción

Ejecución:

  • Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.
  • Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.
  • Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.
  • Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.
  • La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.
Juego compuesto por 10 n.° 412760 tam.150.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript