• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre Vernier rango de medición 150/6 mm

Número de artículo: 77371002
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77371002
EAN / GTIN 4018754167692
Número del fabricante 77371002
Número L L60010 2970

Descripción

Descripción:

  • Con cubierta de carcasa metálica y broches metálicos
  • Mecánica en diseño inoxidable y endurecido
  • Con y sin rodillo de pulgar (incluido, autoensamblaje)
  • Gran pantalla LCD con lectura clara, altura de dígito 9 mm
  • Precisión de la pantalla 0,01 mm/0,0005 pulg.
  • Medición de picos finamente molidos y lapeados
  • Botón de encendido/apagado
  • Con medición de profundidad
  • Unidad de medida en mm o pulgadas, posición cero en cada posición
  • Incluye 2 pilas de 3 V (tipo CR2032) embaladas según UN 3091, clase 9
  • En la caja de plástico

Característica:

  • Rango de medición mm/″: 150/6 mm
  • Peso: 312 g