• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ABS Digim. Dispositivo de medición de la banda de rodadura del neumático, 0-25 mm, Digimatic

Número de artículo: 571-100-20
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571-100-20
EAN / GTIN 4946368727349
Número del fabricante 571-100-20
Número L L40010 11478

Descripción

Descripción:

El dispositivo de medición de profundidad de la banda de rodadura ABSOLUTE Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Salida de datos Escala ABSOLUTE incorporada

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 25
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: ±0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años