Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Calibre de profundidad digital IP 67 con i-wi, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 418703 300

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Sistema de radio MAHR-i-wi
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,04 mm
Interfaz Sistema de radio MAHR-i-wi
Clase de protección IP IP 67
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Duración de funcionamiento 26.000 h
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 150 mm
Sección transversal regleta graduada 16×4 mm
Aplicación de radio Software del fabricante
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418703 300
Número del fabricante 4126756

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Superficies de medición lapeadas con precisión. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.° 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada ⌀ 1,5mm, 5mm largo.
Indicador LCD muy grande altura de las cifras de 11 mm, interfaz de datos inalámbrica integrada i-wi, resistente al polvo y la humedad, duración aprox. 3 años.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610.Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.
Transmisión de datos inalámbrica a receptor inalámbrico i-wi n.º 498912.