• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro para chapa, yunque plano / eje, 25-50 mm, soporte de 160 mm

Número de artículo: 118-110
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 118-110
EAN / GTIN 4946368011882
Número del fabricante 118-110
Número L L40010 7373

Descripción

Descripción:

Este micrómetro está equipado con un arco profundo para medir el espesor de la chapa.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 25 - 50
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 3-8
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, patrón de ajuste (a partir de 25 mm)