{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 70 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 5 µm | |
⌀ de varilla | 7 mm | |
⌀ de tambor de medición | 13,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de dos contactos |
Número de artículo | 427800 70-100 | |
Número del fabricante | 4163003 |