• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro digital IP65, 0-1 ″, Digimatic, tuerca de sujeción, eje de 0,5 ″

Número de artículo: 350-382-30
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 350-382-30
EAN / GTIN 4946368696126
Número del fabricante 350-382-30

Descripción

Descripción:

El micrómetro con rango de medición de 25 mm y soporte de 12 mm le ofrece las siguientes ventajas: Para instalación en máquinas y dispositivos de medición. Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), adecuado para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte.Los valores medidos se pueden leer claramente con una división de escala de 0,001 mm

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Observaciones: IP65
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Entrega: Incluye caja, llave, 1 batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años