• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de medición y control, BS 817, Clase 1, 900x600x100 mm, piedra dura natural

Número de artículo: 517-908-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 876
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 517-908-1
Número del fabricante 517-908-1
Número L L40700 410

Descripción

Descripción:

Placas de granito. El material de estas placas de granito consiste en un granito especialmente seleccionado y de grano fino. Sin estrés, envejecido de forma natural durante miles de años. Más duro que el acero. No es magnético ni conductor de la electricidad. No se oxida, por lo que es fácil de mantener.

Característica:

Precisión: BS 817 1988
Métrica