• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

844 T Palpador universal Multimar 2500–3000 mm con tubo de plástico con refuerzo de carburo

Número de artículo: 4503008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Verificador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503008
EAN / GTIN 4059192063788
Número del fabricante 4503008
Número L L40080 2731

Descripción

Ejecución:

  • Personalizable a la tarea de medición gracias a los brazos de medición, insertos de sonda y elementos de tope intercambiables (accesorios opcionales)
  • El soporte del brazo de medición móvil está montado en una guía de rodamiento de bolas de alta precisión con bajo juego y fricción
  • Esto garantiza una alta sensibilidad de medición, precisión y facilidad de movimiento
  • Elementos de soporte a prueba de inclinación para mediciones repetibles
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado
  • La dirección de la fuerza de medición puede cambiarse para mediciones externas e internas
  • Muy estable, construcción ligera con pieza central de tubo CFRP para el rango de medición de 1000 - 1500 mm
  • El soporte fijo del brazo de medición se puede desplazar y sujetar en el tubo guía para un ajuste aproximado del rango de medición

Descripción:

Sonda universal Multimar 844 T
  • Ámbito de aplicación exterior: 2470 - 2970
  • Ámbito de aplicación interior: 2500 - 3000
Especificaciones del suministro: Manual de instrucciones, bloques de montaje y almacenamiento, maletín de madera, sin unidad de visualización, sin brazos de medición/piezas de toma e insertos de medición

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Sonda universal
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Aplicación: Dimensiones exteriores e interiores de longitudes, anchuras, diámetros, distancias Roscas exteriores e interiores Aristas de centraje, salientes estrechos, rebajes y ranuras Conos exteriores e interiores Estrías exteriores e interiores, etc.
  • Tipo de producto: 844 T
  • Campo de aplicación interno: 2500 - 3000
  • Campo de aplicación exterior: 2470 - 2970
  • Dimensión a en mm: 3180 mm
  • Fuerza de medición: 10 N
  • Peso del producto: 3.26 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios