• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Palanca de palpación, modelo paralelo, 0,8 mm, 0,01, eje de 8 mm

Número de artículo: 513-484-10E
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-484-10E
EAN / GTIN 4946368675862
Número del fabricante 513-484-10E
Número L L40010 11519

Descripción

Descripción:

Mayor longevidad, sensibilidad y visibilidad drásticamente, cristal de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de la medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,8
Graduación: 0,01
Masa: 245
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja que incluye vástago de sujeción ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.