• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Caja de plástico MS300

Número de artículo: 412470 MS300
Descuento
23,04 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Inserto de espuma fresado con rebaje
Material plástico
Longitud 466 mm
Anchura 174 mm
Altura 32 mm
Tipo de producto Caja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412470 MS300
EAN / GTIN 4045197727671

Descripción

Ejecución:

Inserto de espuma fresado con cavidades para almacenar un pie de rey, un puente de medición de profundidad y una pila de recambio.

Idóneo para:

Pies de rey de nonio, de reloj y digitales.

Idóneo para:

Alcance de medición: 300 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"