• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta de repuesto para punta trazadora en ángulo PB 700, recta o acodada, punta larga de precisión, rectificada a ambos lados, de elevada dureza, extremadamente resistente, puntas intercambiables, que cuidan el bolsillo y el medio ambiente

Número de artículo: 700.B 190
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
Tipo de producto Trazador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 700.B 190
EAN / GTIN 7610733004539
Número del fabricante PB 700.B 190
Número L L60060 2355

Descripción

Descripción:

  • Punta de repuesto para punta trazadora en ángulo PB 700, recta o acodada
  • rasgado y rasguñado exactos de superficies en la tecnología de producción
  • punta larga de precisión, rectificada a ambos lados, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • puntas intercambiables, que cuidan el bolsillo y el medio ambiente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • garantía de por vida