• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ULV-C Elemento de desviación largo, 60°-L15-Typ C avance por muelle

Número de artículo: 5113928
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5113928
EAN / GTIN 4059192045982
Número del fabricante 5113928
Número L L40080 4324

Descripción

Descripción:

Elemento de retorno ULV-C, largo, 60°-L15 accionamiento por muelle tipo C
  • Elemento de retorno Millimar, largo ULV-C
  • Longitud (mm): 15