• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

UKR-F Elemento de desviación compacto, 30°-L150-Typ F muelle de retroceso

Número de artículo: 5114250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5114250
EAN / GTIN 4059192049072
Número del fabricante 5114250
Número L L40080 4603

Descripción

Descripción:

Elemento de retorno UKR-F, compacto, muelle de retorno 30°-L150 tipo F
  • Elemento de retorno Millimar, compacto UKR-F
  • Longitud (mm): 150