• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

UKR-C Elemento de desviación compacto, 60°-L15-Typ C muelle de retroceso

Número de artículo: 5114300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5114300
EAN / GTIN 4059192049577
Número del fabricante 5114300
Número L L40080 4646

Descripción

Descripción:

Elemento de retorno UKR-C, compacto, muelle de retorno tipo C 60°-L15
  • Elemento de retorno Millimar, compacto UKR-C
  • Longitud (mm): 15