• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta de la aguja para la serie 513, D = 2 mm, 14,7 mm (11,2 mm) de longitud, metal duro

Número de artículo: 103010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103010
EAN / GTIN 4946368810102
Número del fabricante 103010
Número L L40010 12489

Descripción

Descripción:

La longitud de la punta de la aguja determina el factor de escala del comparador. La longitud estándar corresponde a un factor de uno

Característica:

Funciones: Estilete (para los modelos métricos)