• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

800 tl Contacto de medición con esfera de carburo de 3 mm

Número de artículo: 4306853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4306853
EAN / GTIN 4059192013561
Número del fabricante 4306853
Número L L40080 239

Descripción

Descripción:

  • Inserto de medición 800 tl ø 3,0 mm, metal duro, l = 41,24 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición, MarTest
  • Nombre del producto: Inserto de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Tipo de producto: 800 tl
  • Dimensión l en mm: 41.24 mm