• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puntero de arrastre 281-051-001

Número de artículo: 281-051-001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Indicador de seguimiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 281-051-001
EAN / GTIN 4045761001978
Número del fabricante 281-051-001
Número L L40250 220

Descripción

Descripción:

  • Volumen de entrega: 1 pieza
  • El indicador de arrastre consta de un anillo de plástico con una capa de teflón muy deslizante, con lo que se puede colocar fácilmente en el tubo graduado
  • Aplicación: Antes de la medición, empujar el indicador de arrastre hasta el punto cero. Cuando se carga la balanza, el indicador de arrastre se desplaza y se queda parado en la fuerza máxima de cada proceso de medición
  • Apto para pruebas de rotura hasta 30 kg/300 N