• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja de peso de aluminio 314-060-600, para valores nominales 1 g - 1 kg, para clases E1 - M2, para forma constructiva Botón/Compacto

Número de artículo: 314-060-600
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 314-060-600
EAN / GTIN 4045761223295
Número del fabricante 314-060-600
Número L L40250 2527

Descripción

Característica:

  • para valores nominales 1 g - 1 kg
  • para clases E1 - M2
  • para forma constructiva Botón/Compacto