• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estación de recarga de baterías

Número de artículo: 0554 1103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0554 1103
EAN / GTIN 4029547009457
Número del fabricante 0554 1103

Descripción

Descripción:

Utilice la estación de recarga para cargar su batería de iones de litio.
  • La estación de recarga de sobremesa puede colocarse sobre la mesa de forma estable
  • La estación de recarga de baterías es especialmente práctica en combinación con una batería adicional, de esta forma es posible utilizar la cámara termográfica y, al mismo tiempo, recargar una segunda batería
  • Así, siempre tendrá a la mano una batería cargada para su próximo uso.