• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alimentador USB, 5 V CC 500 mA con adaptadores a red

Número de artículo: 0554 0447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fuente de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0554 0447
EAN / GTIN 4029547002960
Número del fabricante 0554 0447
Número L L40550 64

Descripción

Descripción:

Alimentador USB, 5 V CC 500 mA con adaptadores a red, 100-250 VCA, 50-60 Hz