• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

testo Saveris 2-T1 - Registrador de datos WiFi con pantalla y sonda de temperatura NTC integrada

Número de artículo: 0572 2031
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0572 2031
EAN / GTIN 4029547017421
Número del fabricante 0572 2031
Número L L40540 375

Descripción

Descripción:

El sistema de registro de datos WiFi testo Saveris 2 es la solución sencilla, versátil y fiable para medir y controlar los valores de temperatura en sus almacenes, cámaras frigoríficas y salas de trabajo. La instalación del sistema es un juego de niños y se puede realizar a través de un navegador.

Monitorización de temperatura con testo Saveris 2El sistema de monitorización de temperatura consta de al menos un registrador de datos WiFi y acceso a la nube (almacenamiento de datos en línea). Como parte de este sistema de registrador de datos, el registrador de datos de temperatura testo Saveris 2-T1 con sensor de temperatura NTC integrado almacena todos los valores de temperatura medidos y los transfiere directamente a la nube de Testo a través de su WiFi. Con la función de alarma, puede ser avisado inmediatamente por correo electrónico o SMS (opcional) cuando se superen los valores límite.

Los paquetes Testo Cloud: Básico (gratuito) y AvanzadoEl Testo Cloud es el elemento de control central para configurar su sistema testo Saveris 2. Aquí puede configurar sus registradores de datos WiFi, establecer alarmas límite y evaluar sus datos de medición. Con un smartphone, una tableta o un PC con conexión a Internet, puede acceder a todos los valores medidos y a las funciones de análisis en cualquier momento y lugar. Para acceder a Testo Cloud, primero debe registrarse en www.saveris.net.

En función de la gama de funciones deseada, puede elegir entre la funcionalidad Básica gratuita y la funcionalidad Avanzada más amplia al utilizar Testo Cloud:

Característica: Básica (gratuita) / [Avanzada]
  • Ciclo de medición: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Ciclo de comunicación: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Almacenamiento de datos: Máx. 3 meses / [Máx. 2 años]
  • Informes: Manual (.pdf/.csv) / [Manual (.pdf/.csv) / Automático (.pdf/. csv)]
  • Número de usuarios por cuenta: 1 / [10]
  • Número de registradores de datos WiFi por cuenta: Ilimitado / [Ilimitado]
  • Opciones de alarma: Límites superior/inferior de alarma / [Límites superior/inferior de alarma / retardo de alarma / temporización de alarma]
  • Notificaciones del sistema: Notificación de batería baja / enlace de radio interrumpido / fuente de alimentación interrumpida / [Notificación de batería baja / enlace de radio interrumpido / fuente de alimentación interrumpida]
  • Alarma de correo electrónico: Sí / [Sí]
  • Alarma de SMS: No / [Incluye 25 SMS por registrador y año / posibilidad de adquirir paquetes de SMS adicionales]

Si opta por el paquete Avanzado, también podrá elegir entre paquetes de licencia que se diferencian por su periodo de validez (licencia de 12 meses con Best. - Nº 0526 0735, licencia de 24 meses con el Nº de pedido 0526 0732, licencia de 36 meses con el Nº de pedido 0526 0733).

Datalogger WiFi: ventajas y funcionesEn la pantalla del registrador de datos se pueden leer los valores medidos actuales, las infracciones de los límites y la duración restante de las pilas. Las pilas estándar (AA) tienen una vida útil de 12 meses y el usuario puede sustituirlas en cualquier momento. La memoria de datos interna del registrador de datos WiFi es de 10.000 valores medidos y la carcasa está protegida según IP65. El testo Saveris 2-T1 ha sido probado por TÜV Süd según EN 12830.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios