• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

testo 160 IAQ - Registrador de datos WiFi con pantalla y sensores integrados para temperatura, humedad, CO2 y presión atmosférica

Número de artículo: 0572 2014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0572 2014
EAN / GTIN 4029547017711
Número del fabricante 0572 2014

Descripción

Descripción:

La calidad del aire interior influye enormemente en la salud y el bienestar de las personas. El aire viciado en interiores puede provocar cansancio, pérdida de concentración y malestar. Control fiable de la calidad del aire interior con el registrador de datos WiFi testo 160 IAQ. El registrador de datos puede utilizarse, por ejemplo, en escuelas, guarderías, salas de conferencias, oficinas diáfanas, auditorios o museos; en resumen: en salas donde se reúna mucha gente
  • <
  • <Monitorización de temperatura, humedad, CO2y presión atmosférica con el registrador de datos WiFi testo160 IAQ

    • El registrador de datos WiFi testo160 IAQ de fácil uso es ideal para monitorizar la calidad del aire interior. Gracias a sus sensores de temperatura, humedad, CO2y presión atmosférica, determina con precisión las condiciones ambientales de cada habitación
    • Particularmente fácil de usar: Los LED de colores del registrador de datos indican la calidad del aire mediante el principio del semáforo. Los valores límite de CO2pueden determinarse individualmente. Los LED se apagan en modo batería para garantizar una mayor duración de las pilas
    • En la pantalla del registrador se pueden leer los siguientes valores:
      • Con funcionamiento a red: Concentración de CO2y alternativamente temperatura y humedad. Los valores de presión atmosférica no se muestran en la pantalla del registrador, sin embargo están disponibles en la Nube
      • En modo batería: Concentración de CO2y temperatura. Los datos de humedad no se muestran - porque así se garantiza una mayor duración de la batería
    • Todos los datos de medición son almacenados por el registrador de datos directamente en la Nube de Testo a través de su WLAN. Esto significa que también puede documentar y analizar sus datos de medición durante un período de tiempo más largo
    • Si se exceden los valores límite, se le notificará inmediatamente por correo electrónico o (opcionalmente) SMS gracias a la función de alarma. Puede acceder a todos los valores de medición y funciones de análisis en cualquier momento y en cualquier lugar con su smartphone, tableta o PC con conexión a Internet

    El registrador de datos WiFi testo 160 IAQ - adaptable y discreto

    • Las reducidas dimensiones del registrador de datos testo 160 IAQ (82 x 117 x 32 mm) y su sencillo diseño permiten colocarlo fácilmente en cualquier habitación. Especialmente para museos y archivos, es especialmente importante que la atención se centre siempre en sus objetos expuestos. Junto con la cubierta decorativa personalizable disponible opcionalmente (véanse los accesorios), el registrador de datos WiFi se puede adaptar perfectamente a su entorno y, por lo tanto, pasa especialmente desapercibido

    Perfectamente conectado en red: con el registrador de datos WiFi testo 160 IAQ y Testo Cloud

    • Primero debe registrarse en www.saveris.net para tener acceso a Testo Cloud. La instalación del sistema es sencilla y puede realizarse a través de un navegador
    • Dependiendo de la gama de funciones deseada, puede elegir entre la funcionalidad Básica gratuita y la funcionalidad Avanzada más amplia cuando utilice Testo Cloud. Puede utilizar la funcionalidad Avanzada, por ejemplo, para crear hasta 10 usuarios por cuenta o establecer una alarma por SMS si se superan los valores límite.
  • Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios