• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

METRO PLEGABLE 2M

Número de artículo: DELA.401.00
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
Tipo de producto Metro plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo DELA.401.00
EAN / GTIN 3170332030017
Número del fabricante DELA.401.00
Número L L60130 8094

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Graduación en mm grabada en ambos bordes
  • Bloqueo de los eslabones a 90° o 180°
  • Lavable
  • Ancho: 16 mm

Característica:

  • Mge: 1
  • [g]: 105