• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta métrica enrollable con protección de la carcasa extragrande

Número de artículo: 462335
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
523 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica enrollable muy resistente G-Lock con protección de carcasa extrafuerte. Carcasa antideslizante. Enganche final deslizante desplazable 3 remachado. Retorno de cinta automático y parada de cinta. El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno. Graduación claramente legible en el lado delantero y posterior. Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada. Incluye clip de cinturón.