• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

testo 316-3 - Detector de fugas para refrigerantes

Número de artículo: 0563 3163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Agente de comprobación de grietas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 3163
EAN / GTIN 4029547011849
Número del fabricante 0563 3163
Número L L40550 143

Descripción

Descripción:

El detector de fugas testo 316-3 no debería faltar entre las herramientas profesionales del profesional frigorista: detecta con eficacia todos los refrigerantes convencionales, encuentra, gracias a su elevada sensibilidad, incluso las fugas más pequeñas y detecta, gracias a su puesta a cero automática, fugas en espacios ya contaminados.

Resumen de todas las ventajas del detector de fugas testo 316-3

  • Detecta todos los refrigerantes convencionales: CFC, HFC, HCFC
  • Alta sensibilidad de < 4 g/a - 1g/a según EN14624:2012, por lo que descubre hasta las fugas más pequeñas
  • Listo para el uso de forma inmediata sin necesidad de seleccionar el tipo del refrigerante
  • Puesta a cero automática. Detecta también fugas en espacios ya contaminados
  • Alarma visual y acústica en caso de fuga
  • Cambio de sensor fácil y en cuestión de segundos
  • Cumple los requerimientos de la normativa de gases fluorados, así como las normas SAE J1627 y EN 14624:2012