Descripción:
En la producción de alimentos, el valor del pH y la temperatura desempeñan un papel fundamental. Con el testo 205, puede medir el valor del pH y la temperatura en medios semisólidos al mismo tiempo. Dado que el instrumento de medición de pH/temperatura es extremadamente robusto -especialmente la punta de medición de pH-, el testo 205 se utiliza con frecuencia para controlar la calidad y el grado de maduración de la carne. Por ejemplo, en carnicerías, mataderos y en la industria cárnica.
Tecnología de medición inteligente: ventajas que ofrece el testo 205 en la medición del valor de pH y la temperatura- El testo 205 permite realizar mediciones de pH en medios semisólidos. El sensor de temperatura integrado garantiza una compensación precisa de la temperatura y, por tanto, una medición exacta del pH
- La sonda de pH no requiere mantenimiento, es estanca e insensible a la suciedad gracias al electrolito en gel de la sonda
- La membrana perforada de la sonda de pH permite una medición rápida y fiable del pH
- El usuario puede sustituir la punta de medición de pH combinada con la sonda de temperatura. Esto le ahorra el coste de adquirir un nuevo instrumento de medición
Equipamiento y características del instrumento de medición de pH/temperatura- El valor de pH y la temperatura se muestran simultáneamente en la pantalla iluminada. De este modo, podrá controlar ambos valores en todo momento
- El reconocimiento automático del valor final (auto-hold) registra la lectura en cuanto ésta se estabiliza. Un tono de aviso le informa cuando la lectura es estable
- Capuchón de almacenamiento con gel: el capuchón de almacenamiento, que está lleno de electrolito en gel y unido a la sonda de pH, se utiliza para almacenar la sonda entre mediciones. El gel electrolítico favorece la durabilidad de la sonda de pH y reduce el tiempo y los costes de mantenimiento
- El soporte para cinturón/pared suministrado permite guardar el instrumento de medición de forma segura en la pared o en un cinturón
- Calibración: el instrumento de medición de pH/temperatura puede calibrarse en uno, dos o tres puntos
- Botellas dosificadoras de calibración: nuestras soluciones de calibración certificadas DAkkS (opcionales) son adecuadas para calibrar la sonda de pH. La sonda de pH se calibra en la abertura de dosificación integrada de la botella dosificadora de calibración. Esto garantiza un uso económico de la solución de calibración
¿Conoce nuestro set de inicio testo 205? Con este set, estará perfectamente equipado para medir el valor de pH y la temperatura. Con el instrumento de medición testo 205, también obtendrá dos botellas dosificadoras de calibración, un maletín de aluminio y la tapa de almacenamiento con gel;