• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Straight Pitot tube 500 mm

Número de artículo: 0635 2143
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
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0635 2143
EAN / GTIN 4029547017940
Número del fabricante 0635 2143
Número L L40540 284

Descripción

Descripción:

Para medir las velocidades de flujo en el conducto de ventilación o en el aire de proceso, puede ampliar su dispositivo de medición con un tubo de Pitot.
  • El tubo de Pitot es ideal para velocidades de flujo más altas y para aire que contiene polvo
  • Este tubo de Pitot tiene 500 mm de longitud y dispone de una medición de temperatura integrada.

Productos adecuados

Accesorios