• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mira trasera, P=3,5-5,0 mm 40Z-f 852-f 853-f M, w. K.

Número de artículo: 4173004KAL
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
Número de artículo 4173004KAL
EAN / GTIN 4059192006419
Número del fabricante 4173004KAL

Descripción

Descripción:

  • Inserto de galga de rosca, mira trasera, métrico 60°, paso 3,5 - 5 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Paso de rosca en mm (proxy): verdadero
  • Tipo de calibración: con calibración
  • Nombre del grupo de productos: Micromar, Marameter
  • Tipo de rosca: Métrico 60
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros, Indicadores de medición
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición para diámetro primitivo, rosca exterior métrica (60°)
  • Tipo de inserto de medición: Mira trasera
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Paso de rosca en mm: 3,5 - 5
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Tipo de producto: 853
  • Longitud (mm): 15.5 mm