• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO Clavija de medición en la parte posterior, 5 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 1162A
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
Número de artículo 1162A
EAN / GTIN 4946368843742
Número del fabricante 1162A

Descripción

Descripción:

El reloj comparador con clavija de medición en la parte posterior y un anillo exterior de ø 39 mm, le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 5 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica