• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

810 AU Reloj comparador mecánico

Número de artículo: 4329050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4329050
EAN / GTIN 4059192013981
Número del fabricante 4329050
Número L L40080 479

Descripción

Descripción:

Reloj comparador MarCator 810 AU
  • Estándar de fábrica
  • Vano de medición en mm: 10mm
  • Intervalo de escala_mm: 0,01 mm
Alcance de suministro: Estuche