• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

803 S Reloj comparador pequeño

Número de artículo: 4324000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4324000
EAN / GTIN 4059192013929
Número del fabricante 4324000
Número L L40080 340

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Carcasa cromada
  • Capuchón extraíble con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
  • Ruedas dentadas de precisión y piñón

Descripción:

Pequeños relojes comparadores MarCator 803 S
  • DIN 878
  • Vano de medición en mm: 3mm
  • Graduación de la escala_mm: 0,01 mm
Alcance de suministro: Estuche.

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Escala de numeración cuchilla: 0 - 50
  • Rotación del puntero en mm: 0.5 mm
  • Carrera libre mm: 0.1 mm
  • Graduación_mm: 0.01

Norma:

DIN 878

Productos adecuados

Accesorios