• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de láminas calibradas10 piezas 50 × 300 mm Acero C

Número de artículo: 478750
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
64 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El espesor de lámina está indicado de manera imborrable. Guardadas en cajas de almacenamiento estables.
Acero C, acero al carbono, n.º de material 1.1274, laminado en frío, superficie brillante (tam. 0,02 inoxidable).

Aplicación:

Instalación de herramientas, ajuste de aparatos, compensación de tolerancias,soporte para dispositivos, alineación de máquinas, colocación de moldes, ajuste de holgura de cojinetes, adaptación de grupos, reajuste de hojas de cizallamiento, alineación de piezas de trabajo, etc.

Volumen de suministro:

1 paquete con 10 hojas.
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
    Espesor (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra