{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±2 µm | |
Širina folije | 50 mm | |
Duljina folije | 100 mm | |
Materijal | nehrđajući čelik otporan na koroziju i kiseline | |
Debljina | 0,02 mm | |
Broj folija | 10 | |
Vrsta proizvoda | Podložna folija |
Broj artikla | 478750 0,02 | |
EAN / GTIN | 2050001057426 | |
Broj proizvođača | 503 |