• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de bloques patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, bloques patrón 47, clase 0, cerámica

Número de artículo: 516-362-60
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 516-362-60
EAN / GTIN 4946368220116
Número del fabricante 516-362-60
Número L L40010 6987

Descripción

Descripción:

Esta tabla muestra los bloques patrón que normalmente están en stock y se pueden entregar de inmediato. Para obtener información sobre la disponibilidad de otros bloques patrón, comuníquese con Mitutoyo.

Característica:

Pulgada-Métrica: Métrico
Precisión: EN ISO 3650
Entregado: En un estuche de madera