• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

402 C/1 Kit de bloques patrón paralelos de cerámica, 32 unidades

Número de artículo: 4800096
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4800096
EAN / GTIN 4059192027797
Número del fabricante 4800096
Número L L40080 3096

Descripción

Ejecución:

Ventajas de la cerámica:
  • Para el uso en salas de medición, así como en condiciones duras de taller
  • Propiedades más prácticas: buenas propiedades de empuje, sin corrosión, no requiere conservación, bajo peso, muy resistente a los arañazos
  • Resistente a la corrosión. La cerámica también es muy resistente a los álcalis, ácidos, aceite, agua de amolar y otros medios agresivos
  • Los daños en las superficies de medición debidos a arañazos o astillamientos no provocan pérdidas de material. La capacidad de empuje y la precisión dimensional se mantienen
  • Extremadamente resistente al desgaste. La vida útil más larga y la mayor estabilidad de todos los materiales de bloques de calibre. Posibilidad de intervalos significativamente más largos en el control de equipos de ensayo
  • Coeficiente de dilatación similar al acero. Esto permite un uso sin restricciones en la producción y en el laboratorio, incluso en condiciones de temperatura desfavorables
  • La cerámica es antiestática, antimagnética y eléctricamente no conductora

Descripción:

402 C Juego de bloques de medición de cerámica
  • 32 piezas
  • Clase de tolerancia: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Estuche de madera con etiquetas transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de manómetros paralelos de cerámica
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 402 C
  • Tabla Dimensiones nominales Dimensiones finales: ; ; ; Dimensiones nominales; Clasificación; Cantidad; ; ; mm; mm; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; 1,01...1,09; 0,01; 9; ; 1,1...1,9; 0,1; 9; ; 1...9; 1; 9; ; 10...100; 10; 10; ; ;
  • Cantidad por juego: 32 Stück
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Productos adecuados

Accesorios