• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de medición magnético con ajuste fino de las varillas

Número de artículo: 441180
Descuento
desde  105,11 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
588 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición magnético mecánico con apriete mecánico central. Las tres articulaciones se sujetan únicamente por un mango giratorio. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Las articulaciones esféricas favorecen un posicionamiento rápido y sencillo. Pie magnético con interruptor giratorio y base prismática.
Asiento para reloj comparador para mango de sujeción de ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm y prisma soporte, ajuste fino en asiento para reloj comparador.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción metrología Hoffmann Group"