• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de roca dura Precisión 1 1500X1000 mm

Número de artículo: 430200 1500X1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Norma: DIN 876
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 876
Precisión 1 mm
Planeidad 0,025 mm
Espesor 190 mm
Cantidad de insertos esféricos de acero 5
Peso 855 kg
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 430200 1500X1000
EAN / GTIN 2050001949745

Descripción

Ejecución:

Granito natural especialmente seleccionado.
  • Libre de fallos, estructura homogénea.
  • Resistente a la torsión y a la flexión.
  • Completamente resistente a la corrosión y al ácido, conductibilidad térmica reducida.
  • Mecanizado microfino de la superficie (lapeado con diamante). Se cumplen las tolerancias permitidas.
  • Bordes exteriores claramente rectificados de precisión.
  • Para un almacenamiento estático se han incorporado a la parte inferior puntos de apoyo (insertos esféricos de acero).
  • Más duro que el acero templado (6 - 7 según la escala de Mohs), no magnético ni conductor de electricidad.

Precisión:

La fabricación final y el control tienen lugar en zonas climatizadas dirigidas por ordenador. Los medios de medición utilizados garantizan la conexión exacta a laboratorios de calibración nacionales e internacionales.
DIN 876/1, lapeado por diamante para taller y fabricación.

Volumen de suministro:

Incluido certificado de prueba, embalaje de transporte.
Incluye insertos esféricos de acero.

Nota:

A petición: Insertos de rosca de acero inoxidables, soportes de ranura en T de acero (para n.º 430190 no es posible utilizar soportes de ranura en T de acero), precisión 000, otras medidas, dimensiones intermedias. Suministro a portes debidos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra