• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Dispositivo básico X-am 5600 5600

Número de artículo: 097205 5600
  • Característica del equipo: Apto para áreas EX

Detalles de producto

Datos técnicos

CAS AL
1A004C
Código SH AL
00
Clase de protección IP IP 67
Característica del equipo Apto para áreas EX
Tipo de producto Detector de gases múltiples

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097205 5600
EAN / GTIN 2050001939890

Descripción

Ejecución:

El aparato básico X-am 5600 es pequeño y fácil de manejar. Representa la plataforma para sensores en un sistema de unidades normalizadas. Combinando los diferentes sensores es posible medir hasta seis gases distintos a la vez. De esta manera, este aparato estanco al agua es idóneo para la protección personal individual en entornos industriales duros. Triple alarma: acústica, visual y vibración.

Idóneo para:

Sensores XXS n.° 097207, sensores IR n.° 097208

Nota:

Entrega del aparato básico sin sensores ni estación de carga. Éstos se tienen que pedir por separado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra