{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sensor para el tipo de gas | Monóxido de carbono | |
Capacidad de medición | 0 ppm - 500 ppm | |
Umbral de alarma A1/A2 | 30 / 60 ppm | |
Clase de protección IP | IP 68 | |
Tipo de producto | Detector de un solo gas | |
CAS AL | 1A004C | |
Código SH AL | 00 |
Número de artículo | 097200 CO | |
EAN / GTIN | 4026056009114 |