• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones gris oscuro DELUXE Mid ESD, S3

Número de artículo: 092233
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad moderno en diseño Vintage.
  • Material superior de cuero vacuno resistente.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela TPU/PU UP.
  • Resguardo de la punta de PU.
  • Dotación ESD.

Zapato de seguridad con lengüeta cerrada evita la penetración de suciedad. Recubierta de PU y borde del tacón como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC

Nota:

Mercancía almacenada en los números UE 39 – 46. Se puede pedir en los números UE 37 – 47.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra