• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones gris oscuro DELUXE Mid ESD, S3 37

Número de artículo: 092233 37
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DELUXE
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092233 37

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad moderno en diseño Vintage.
  • Material superior de cuero vacuno resistente.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela TPU/PU UP.
  • Resguardo de la punta de PU.
  • Dotación ESD.

Zapato de seguridad con lengüeta cerrada evita la penetración de suciedad. Recubierta de PU y borde del tacón como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC

Nota:

Mercancía almacenada en los números UE 39 – 46. Se puede pedir en los números UE 37 – 47.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra