• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Depósito de agua M18BPFP-wst

Número de artículo: 4933464965
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
Tipo de producto Pulverizador a presión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464965
EAN / GTIN 4058546229108
Número del fabricante 4933464965
Número L Z0E074 288

Descripción

Descripción:

  • Totalmente compatible con todos los productos SWITCH TANK™
  • Tanque de suministro de agua para una eficiente aplicación en corte y perforado de hormigón
  • Óptimo para limpieza de lodos, superficies y equipamiento
  • El diseño del tanque semitransparente y con escala de medición permite saber cuánto líquido queda en el tanque
  • El tapón con asa y la boca ancha permiten un fácil transporte y el llenado del tanque
  • La manguera intercambiable con conector estándar y boquilla de spray se adaptan fácilmente al equipamiento de corte y perforado de hormigón
  • También compatible con otras boquillas de jardín estándar
  • Filtro incorporado evita que la suciedad entre dentro del tanque
  • Regulador de 5 modos de presión
  • Resistencia UV
  • Proporciona hasta 12 tanques de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ de 4.0Ah

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías: 0
  • Tipo de baterías: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 3,6
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 BPFP-WST
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 x boquilla de agua